Bague intérieure INA IR17X20X16-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR17X20X16-XL
Rubix :0269-1004270
Fabricant :0000209400000
EAN :4054369079654
BAGUE INTERIEURE IR 17X20X16XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 17X20X16XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
10,17 HT
/ unité
12,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h