Bague intérieure INA IR65X75X28-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR65X75X28-XL
Rubix :0269-1004438
Fabricant :0000230860000
EAN :4012802130041
BAGUE INTERIEURE IR 65X75X28XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 65X75X28XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
44,53 € HT
/ unité
53,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h