Bague intérieure INA IR25X30X30-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR25X30X30-XL
Rubix :0269-1004323
Fabricant :0000216870000
EAN :4012802044034
BAGUE INTERIEURE IR 25X30X30XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X30X30XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
22,07 € HT
/ unité
26,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h