Références
INA :IR60X70X25-EGS
Rubix :0269-1007592
Fabricant :0002386940000
EAN :4012802130034


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 60X70X25EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,86 € HT
/ unité
77,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours