Bague intérieure INA IR35X42X20,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR35X42X20,5-XL
Rubix :0269-1004367
Fabricant :0000201920000
EAN :4012802453508
BAGUE INTERIEURE IR 35X42X20,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X42X20,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Inner ring IR, bevels on the runways, tolerances according to DIN 620.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20,5 mm
Jeu Radialcn
24,14 € HT
/ unité
28,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h