Bague intérieure INA IR65X73X35-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR65X73X35-XL
Rubix :0269-1004437
Fabricant :0000230600000
EAN :4012802044683
BAGUE INTERIEURE IR 65X73X35XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 65X73X35XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
61,36 € HT
/ unité
73,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours