Références
INA :IR90X100X36-XL
Rubix :0269-1004469
Fabricant :0000235230000
EAN :4012802044980


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 90X100X36XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,20 € HT
/ unité
132,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h