Références
INA :IR20X25X20-IS1-XL
Rubix :0269-1302583
Fabricant :0002060590000
EAN :4012802719215


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 20X25X20IS1 INA
Bague intérieure
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,69 € HT
/ unité
41,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h