Bague intérieure SKF IR 140X160X50

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 140X160X50
Rubix :0301-1359303
Fabricant :9582
EAN :7316570817027
ROULEMENT A AIGUILLES IR 140X160X50 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 140X160X50 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur50 mm
Jeu Radialcn
259,26 HT
/ unité
311,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours