Références
SKF :IR 10X14X13
Rubix :0301-1108820
Fabricant :9558
EAN :7316577123497


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR10X14X13 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € HT
/ unité
13,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours