Références
SKF :IR 30X35X30
Rubix :0301-1108883
Fabricant :9674
EAN :7316577010919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR30X35X30 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,94 € HT
/ unité
31,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours