Bague intérieure INA IR45X55X22-XL
bague intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :IR45X55X22-XL
Rubix :0269-1004405
Fabricant :0000225860000
EAN :4012802044454


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 45X55X22XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,41 € HT
/ unité
36,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h