Bague intérieure SKF IR 7X10X10.5

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 7X10X10.5
Rubix :0301-1358790
Fabricant :345013
EAN :7316573962144
ROULEMENT A AIGUILLES IR 7X10X10.5 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur10,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 7X10X10.5 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur10,5 mm
Jeu Radialcn
104,70 € HT
/ 10 unités
125,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours