Bague intérieure INA IR17X20X30,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR17X20X30,5-XL
Rubix :0269-1004274
Fabricant :0000210400000
EAN :4047643172240
BAGUE INTERIEURE IR 17X20X30,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur30,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 17X20X30,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur30,5 mm
Jeu Radialcn
17,41 € HT
/ unité
20,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h