Bague intérieure INA IR50X60X28-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR50X60X28-XL
Rubix :0269-1004420
Fabricant :0000227640000
EAN :4012802044522
BAGUE INTERIEURE IR 50X60X28XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 50X60X28XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
35,25 HT
/ unité
42,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h