Références
INA :IR40X45X20-EGS
Rubix :0269-1004378
Fabricant :0002494320000
EAN :4012802699920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 40X45X20EGS INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,38 € HT
/ unité
37,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours