Bague intérieure INA IR15X20X14-IS1-OF-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR15X20X14-IS1-OF-XL
Rubix :0269-1004263
Fabricant :0000208850000
EAN :4012802711295
BAGUE INTERIEURE IR 15X20X14IS1 QMC 5 OF XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 15X20X14IS1 QMC 5 OF XL INA


Bague intérieure
Inner race IR, tolerances acc. to DIN 620, lubrication hole in inner race.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
76,60 € HT
/ 5 unités
91,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours