Bague intérieure INA IR40X45X17-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR40X45X17-EGS
Rubix :0269-1004376
Fabricant :0007211900000
EAN :4012802695779
BAGUE INTERIEURE IR 40X45X17EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 40X45X17EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
31,21 HT
/ unité
37,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours