Roulement à rouleaux coniques NSK 33215J, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 41 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :33215J
Rubix :0294-1018013
Fabricant :33215J N
EAN :0029176023057
ROULEMENT A RLX CONIQ 33215 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33215 J NSK


Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux sens, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur41 mm
Jeu Radialcn
1 147,15 € HT
/ unité
1 376,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.