Roulement à rouleaux coniques Timken LM503310, Diamètre extérieur : 74.975 mm | Diamètre intérieur : 45.987 mm | Largeur : 14 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :LM503310
Rubix :0311-1046928
Fabricant :100101760
EAN :0053893625560
CUVETTE LM 503310 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur45,987 mm
Diamètre extérieur74,975 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE LM 503310 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45,987 mm
Diamètre extérieur74,975 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Sérielm503300
Matièreacier
Largeur totale du roulement18,001 mm
Charge statique de base, radiale - C0r75400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67400 N
37,70 HT
/ unité
45,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.