Roulement à rouleaux coniques Timken 32040X, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :32040X
Rubix :0311-1288427
Fabricant :100038782
EAN :0053893978833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 53 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32040X TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 735,88 € HT
/ unité
2 083,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours