Roulement à rouleaux coniques SKF 387 A, Diamètre extérieur : 96.838 mm | Diamètre intérieur : 57.15 mm | Largeur : 21 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :387 A
Rubix :0301-1411023
EAN :7316576642739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 57,15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 96,838 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 387 A SKF
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, can be dismantled, employed or paired, single row, non-sealed, steel sheet cage.
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 57,15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 96,838 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,19 € HT
/ unité
80,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours