Roulement à rouleaux coniques SKF 572/Q, Diamètre extérieur : 139.992 mm | Diamètre intérieur : 115 mm | Largeur : 28.575 mm
Bagues extérieures
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :572/Q
Rubix :0301-1305751
Fabricant :47591
EAN :7316570570090


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 139,992 mm |
| Largeur | 28,575 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 572 Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 139,992 mm |
| Largeur | 28,575 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,38 € HT
/ unité
64,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours