Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47046/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47046/2
Rubix :R721-4169206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 42X72X8 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 42x72x8 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € HT
/ sachet
5,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h