Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47438/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47438/2
Rubix :R721-4169603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 100 X 120 X 10 A11 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 100 x120 x10 a11 nbr sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,90 € HT
/ sachet
13,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h