Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018158

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018158
Rubix :9813-4007039
Fabricant :67018158
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 80X105X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 80X105X13 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
11,64 € HT
/ unité
13,97 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
11,64 € HT / unité
5 à 9
8,68 € HT / unité
10 à 19
7,44 € HT / unité
20 à 99
6,35 € HT / unité
100 et plus
5,31 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours