Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352392/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352392/5
Rubix :R721-4168696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 25X42X7 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 25x42x7 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € HT
/ sachet
21,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h