Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039253

Joint d'arbre (W A S NBR 70 noir FNGS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67039253
Rubix :4861-4072328
Fabricant :67039253
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 10X18X6 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 10X18X6 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint est constitué d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de serrage en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur6 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
2,52 € HT
/ unité
3,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h