Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25696/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25696/10
Rubix :R721-4168934


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 95X120X12 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 95x120x12 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,24 € HT
/ sachet
33,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h