Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355708/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355708/1
Rubix :R721-4168911


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 100 X 130 X 13 A11 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 100 x130 x13 a11 fkm sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € HT
/ sachet
36,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h