Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67062526
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67062526
Rubix :9813-4005445
Fabricant :67062526


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 45X60X8 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,77 € HT
/ unité
21,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h