Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354386/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354386/10
Rubix :R721-4168496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 50X80X13 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 50x80x13 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,12 € HT
/ sachet
63,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h