Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411470
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411470
Rubix :0419-4028375
Fabricant :40411470


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 230X260X15 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,38 € HT
/ unité
181,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours