Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 45903/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :45903/5
Rubix :R721-4169554


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 120X150X12 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 120x150x12 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,13 € HT
/ sachet
31,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h