Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67104222
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67104222
Rubix :4861-4034627
Fabricant :67104222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 20X28X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,24 € HT
/ unité
13,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours