Références
Anyseals :42932/10
Rubix :R721-4171003


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48,44 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,6 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 48,44X58,6X3,25NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 48,44x58,6x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48,44 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,6 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 € HT
/ sachet
36,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours