Références
Anyseals :76343/100
Rubix :R721-4170887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,34 mm |
| Epaisseur | 1,22 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 6,99X13,34X1,22NBR 100/SAC
Bague bs nbr/100 bs-10 6,99x13,34x1,22nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,34 mm |
| Epaisseur | 1,22 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ sachet
71,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours