Références
Anyseals :76614/25
Rubix :R721-4170961


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 6,7X11X2,5NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 6,7x11x2,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,92 € HT
/ sachet
19,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours