Références
Anyseals :76634/25
Rubix :R721-4171099


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,9 mm |
| Epaisseur | 2,1 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 17,2X23,9X2,1NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 17,2x23,9x2,1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,9 mm |
| Epaisseur | 2,1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,03 € HT
/ sachet
19,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours