Références
Anyseals :76350/50
Rubix :R721-4171084


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 18,16X25,4X2,34NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 18,16x25,4x2,34nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 € HT
/ sachet
37,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h