Références
Anyseals :76354/5
Rubix :R721-4171046


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,61 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 27,82X38,61X2,34NBR 5/SAC
Bague bs nbr/5 bs-10 27,82x38,61x2,34nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,61 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € HT
/ sachet
10,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h