Références
Anyseals :76366/100
Rubix :R721-4171018


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 4,6X9X1NBR 100/SAC
Bague bs nbr/100 bs-10 4,6x9x1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,15 € HT
/ sachet
70,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h