Références
Anyseals :42931/5
Rubix :R721-4171006


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,93 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52,38 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 42,93X52,38X3,25NBR 5/SAC
Bague bs nbr/5 bs-10 42,93x52,38x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,93 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52,38 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ sachet
18,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h