Références
Anyseals :51445/50
Rubix :R721-4171080


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 18,7X26X1,5NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 18,7x26x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 € HT
/ sachet
37,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h