Références
Anyseals :43492/25
Rubix :R721-4171117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 10,7X18X1,5NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 10,7x18x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,92 € HT
/ sachet
19,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h