Références
Anyseals :300231/10
Rubix :R721-4170828


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 6,7X10X1NBR 10/SAC
Bague bs autocentree nbr/10 bs-11 6,7x10x1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h