Références
Anyseals :76344/50
Rubix :R721-4170939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,34 mm |
| Epaisseur | 1,22 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 8,31X13,34X1,22NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 8,31x13,34x1,22nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,34 mm |
| Epaisseur | 1,22 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,72 € HT
/ sachet
36,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h