Références
Anyseals :43325/50
Rubix :R721-4171087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 17,4X24X1,5NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 17,4x24x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,93 € HT
/ sachet
37,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h