Références
Hutchinson :208115
Rubix :4481-4031893


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 49 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE D48 49X60X2,5
Bague métallique de section rectangulaire adaptée aux étanchéités sous têtes de vis de boulons dans les raccords de tuyauterie (haute et basse pression) :
- Démontable et réutilisable
- Température dutilisation : -30° à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 49 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,56 € HT
/ unité
23,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h