Références
Anyseals :52368/5
Rubix :R721-4171012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 53 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 42,7X53X3NBR 5/SAC
Bague bs nbr/5 bs-10 42,7x53x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 53 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h